SISTENA/L 16A 230V choco Regulator temperatury do ogrzewania podłogowegoLEGRAND

files/fotob/670891.jpg.
SISTENA/L 16A 230V choco Regulator temperatury do ogrzewania podłogowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SISTE
Nr Katalogowy: 
775688
Kod EAN: 
3245067756881
Symbol Sonepar: 
P00430133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie ogrzewaniem Sistena Life- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w klawisz/plakietkę i ramkę Parametry produktu: Regulatory temperatury 230V~- Regulator temperatury do ogrzewania podłogowego + sonda - Kolor - Choco - Dostarczany z sondą dł. 4m, średnica 8mm

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
60 °C
Głębokość
47 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
1 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
2 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
10 - 60 °C
Zakres temperatury
10 - 60 °C
Zakres wartości histerezy
2 - 2 K
Kolor
Brązowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Regulator temperatury podłogi
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Z redukcją temperatury
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Histereza regulowana
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odbiornikiem
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Ogrzewanie
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Chłodzenie
Tak
Regulacja elektroniczna
Nie
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar