SISTENA/L Mechanizm lampki oświetlenia awaryjnegoLEGRAND

files/fotob/666591.jpg.
SISTENA/L Mechanizm lampki oświetlenia awaryjnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SISTE
Nr Katalogowy: 
775941
Kod EAN: 
3245067759417
Symbol Sonepar: 
P00083021
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Oświetlenie i sygnalizacja Sistena Life- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w klawisz/plakietkę i ramkę Parametry produktu: Oświetlenie awaryjne- Lampka oświetlenia awaryjnego 230V~ - Czas świecenia: 1 godzina - Dostarczana z żarówką 2,2 V -0,25A (gwint E10)

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
2 h
Długość
80 mm
Długość wbudowania
80 mm
Głębokość wbudowania
36 mm
Maksymalna moc zestawu
5 W
Moc źródła światła
5 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Nominalny czas działania
2 - 2 h
Szerokość
80 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wysokość/głębokość
36 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
36 mm
Znamionowy czas pracy
2 h
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Układ połączeń
Tryb czuwania
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E10
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP41
Kolor obudowy
Inne
Rodzaj obwodu
Inne
Odporność udarowa
IK02
Zasilanie
Własna bateria
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Tak
Rodzaj wskaźnika
Nie dotyczy
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Kuloodporny
Nie
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Tak
Do rodzaju oznakowania
Inne

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar