SITOP 24VDC/15A Moduł UPSSIEMENS

files/fotob/1110750.png.
SITOP 24VDC/15A Moduł UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP19312EC42
Kod EAN: 
4025515151418
Symbol Sonepar: 
P00909810
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Ciężar
0.45 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
360 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
360 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP 24V/12,0Ah Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP rechargeable battery module 24 V/12 Ah with maintenance free Seaed lead batteries for SITOP DC-USV Module 6 A, 15 A and 40 A

Dane techniczne

Ciężar
9000 g
Długość
121 mm
Liczba cel
12
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 mAh
Szerokość
253 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
168 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
6EP19356MF01
SITOP 24V/12,0Ah Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24V/3,2Ah Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP rechargeable battery module 24 V/3.2 Ah with maintenance free Seaed lead batteries for SITOP DC-USV Module 6 A and 15 A

Dane techniczne

Ciężar
3200 g
Długość
82 mm
Liczba cel
12
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
3200 mAh
Szerokość
190 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
151 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
6EP19356MD11
SITOP 24V/3,2Ah Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24V/7,0Ah Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP Akkumodul 24 V/7 Ah with maintenance free Seaed lead batteries for SITOP DC-USV Module 6 A, 15 A and 40 A

Dane techniczne

Ciężar
6000 g
Długość
121 mm
Liczba cel
12
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 mAh
Szerokość
186 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
168 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
6EP19356ME21
SITOP 24V/7,0Ah Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PURE LEAD 24V/2,5Ah Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP pure lead battery module 24 V/2.5 Ah with maintenance free Seaed lead batteries for SITOP DC-USV Module 6A and 15A

Dane techniczne

Ciężar
3800 g
Długość
91 mm
Liczba cel
12
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
2500 mAh
Szerokość
265 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 60 °C
Wysokość łącznie z biegunem
151 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
6EP19356MD31
SITOP PURE LEAD 24V/2,5Ah Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar