SITOP 24VDC/2-10A Przekaźnik kontroli prąduSIEMENS

files/fotob/39586.jpg.
SITOP 24VDC/2-10A Przekaźnik kontroli prądu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP19612BA00
Kod EAN: 
4025515150640
Symbol Sonepar: 
P00423547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SITOP select diagnostics module 4-channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A threshold adjustable 2-10 A The SITOP select diagnostics module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring the load current across several branch circuits. Overload and short-circuit in one or more feeders are reliably detected. The electronics tolerate short-term current peaks, e.g. due to high inrush current, and de-energize feeders with longer overload. This is ensured even on high-resistance cables and for short-circuits that develop slowly over time. The intact feeders continue to be supplied with 24 V without any interruption or disturbance, thereby minimizing plant downtimes. The faulty channel is signaled using LEDs and a group signal contact. Regardless of the industry or requirements, Siemens offers reliable and efficient power supplies for every plant

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.025 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy prądu
2 - 10 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP 24VDC/15A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/15 A, INTERFEJS SZEREGOWY (RS323) DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: 24 V DC/16 A, PRĄD WYJŚCIOWY: 24 V DC/15 A Zasilacz bezprzerwowy z modułami bateryjnymi jest optymalnym uzupełnieniem wszystkich zasilaczy 24 V. Buforuje dłuższe awarie sieci zasilającej przez czas sięgający godzin, a tym...

Dane techniczne

Ciężar
0.45 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
360 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
360 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP19312EC31
SITOP 24VDC/15A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24VDC/40A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/40 A, INTERFEJS USB DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: 24 V DC/42.6 A, PRĄD WYJŚCIOWY: 24 V DC/40 A Zasilacz bezprzerwowy z modułami bateryjnymi jest optymalnym uzupełnieniem wszystkich zasilaczy 24 V. Buforuje dłuższe awarie sieci zasilającej przez czas sięgający godzin, a tym samym zapewnia...

Dane techniczne

Ciężar
1.1 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
960 VA
Szerokość
102 mm
Wyjściowa moc czynna
960 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP19312FC42
SITOP 24VDC/40A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24VDC/6A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/6 A, BRAK INTERFEJSU DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: 24 V DC/6.85 A, PRĄD WYJŚCIOWY: 24 V DC/6 A

Dane techniczne

Ciężar
0.4 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
144 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
144 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Interfejs PC
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP19312DC21
SITOP 24VDC/6A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP 24VDC/6A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP MODUŁ UPS DC 24 V/6 A, INTERFEJS SZEREGOWY (RS323) DLA PC, PRĄD WEJŚCIOWY: DC 24 V/6.85 A, PRĄD WYJŚCIOWY: DC 24 V/6 A

Dane techniczne

Ciężar
0.45 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
144 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
144 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
19 - 28.5 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP19312DC31
SITOP 24VDC/6A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU300S 24VDC/40A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU300S 40 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/40 A The SITOP smart 3-phase power supplies are the universal high-performance standard power supplies for machine and plant construction. Despite their compact design, they offer excellent overload response: Thanks to 150...

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
40 A
Moc wyjściowa
960 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
145 mm
Szerokość wbudowania
145 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
40 A
Wysokość
145 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
500 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP14372BA20
SITOP PSU300S 24VDC/40A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU6200 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 120 - 230 V AC (110 - 240 V DC) output: 24 V / 10 A DC with diagnostic interface The 1-phase SITOP PSU6200 are technology power supplies for demanding solutions and offer maximum functionality for use in complex plants and machines. The wide range...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
110 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP33347SB003AX0
SITOP PSU6200 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU6200 24VDC/20A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU6200 24 V/20 A stabilized power supply input: 120 - 230 V AC (110 - 240 V DC) output: 24 V DC/20 A with diagnostic interface The 1-phase SITOP PSU6200 are technology power supplies for demanding solutions and offer maximum functionality for use in complex plants and machines. The wide range...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
70 mm
Szerokość wbudowania
70 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
110 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP33367SB003AX0
SITOP PSU6200 24VDC/20A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU6200 24VDC/20A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU6200 24 V/20 A stabilized power supply input: 400 - 500 V AC output: 24 V DC/20 A with diagnostics interface The 3-phase SITOP PSU6200 are standard power supplies for high technical requirements. They are suitable for many fields of application, particularly in the industrial environment, such...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
70 mm
Szerokość wbudowania
70 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP34367SB003AX0
SITOP PSU6200 24VDC/20A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar