SITOP BAT1600 DC 24 V 2.5Ah ZasilaczSIEMENS

files/fotob/2081065.png.
SITOP BAT1600 DC 24 V 2.5Ah Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP41320JA000AY0
Symbol Sonepar: 
P10156194
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Ciężar
2000 g
Długość
129 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
2500 mAh
Szerokość
89 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
156 mm
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP UPS1600 20A 24VDC Zasilacz

Opis produktu

SITOP UPS1600 20 A uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A The SITOP UPS1600 uninterruptible power supply with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power failures over hours and thus ensures interruption-free...

Dane techniczne

Ciężar
0.39 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
480 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
480 W
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41363AB000AY0
SITOP UPS1600 20A 24VDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 20A 24VDC Zasilacz

Opis produktu

SITOP UPS1600 20 A Ethernet/ PROFINET uninterruptible power supply with Ethernet / PROFINET interface / OPC UA server / web server input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A The SITOP UPS1600 with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended...

Dane techniczne

Ciężar
0.45 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
480 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
480 W
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41363AB002AY0
SITOP UPS1600 20A 24VDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 20A 24VDC Zasilacz

Opis produktu

SITOP UPS1600 20 A USB uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A The SITOP UPS1600 uninterruptible power supply with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power failures over hours and thus...

Dane techniczne

Ciężar
0.41 kg
Głębokość
125 mm
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
480 W
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41363AB001AY0
SITOP UPS1600 20A 24VDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 24VDC/10A Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP UPS1600 10 A uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A The SITOP UPS1600 uninterruptible power supply with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power failures over hours and thus ensures interruption-free...

Dane techniczne

Ciężar
0.38 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
240 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wyjściowa moc pozorna
240 VA
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41343AB000AY0
SITOP UPS1600 24VDC/10A Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS

Opis produktu

SITOP UPS1600 10 A Ethernet/ PROFINET uninterruptible power supply with Ethernet/ PROFINET interface / OPC UA server / web server input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A The SITOP UPS1600 with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power...

Dane techniczne

Ciężar
0.44 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
240 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41343AB002AY0
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS

Opis produktu

SITOP UPS1600 10 A USB uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A The SITOP UPS1600 uninterruptible power supply with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power failures over hours and thus...

Dane techniczne

Ciężar
0.4 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
240 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41343AB001AY0
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar