SITOP LITE PSU100L 24VDC/2,5A ZasilaczSIEMENS

files/fotob/44249.jpg.
SITOP LITE PSU100L 24VDC/2,5A Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP13321LB00
Kod EAN: 
4025515152972
Symbol Sonepar: 
P00761264
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SITOP LITE PSU100L, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A (60W)

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2.5 A
Moc wyjściowa
60 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
32.5 mm
Szerokość wbudowania
32.5 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
2.5 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP 24VDC/2-10A Przekaźnik kontroli prądu

Opis produktu

SITOP select diagnostics module 4-channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A threshold adjustable 2-10 A The SITOP select diagnostics module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring the load current across several branch circuits. Overload and short-circuit...

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.025 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy prądu
2 - 10 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP19612BA00
SITOP 24VDC/2-10A Przekaźnik kontroli prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prądu

Opis produktu

SITOP PSE200U 3 A selectivity module 4-channel input: 24 V DC/12 A output: 24 V DC/4x 3 A threshold value adjustable 0.5-3 A with common signaling contact The SITOP PSE200U selectivity module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring the load current across several...

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.025 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.5 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP19612BA11
SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prądu

Opis produktu

SITOP PSE200U 3 A selectivity module 4-channel input: 24 V DC/12 A output: 24 V DC/4x 3 A threshold value adjustable 0.5-3 A with status message for each output The SITOP PSE200U selectivity module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring the load current across...

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.5 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP19612BA31
SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE200U 24VDC/12A Przekaźnik kontroli prądu

Opis produktu

SITOP PSE200U 3 A NEC CLASS 2 selectivity module 4-channel input: 24 V DC/12 A output: 24 V/4x 3 A NEC class 2 threshold value adjustable 0.5-3 A with status message for each output The SITOP PSE200U selectivity module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring...

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.5 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP19612BA61
SITOP PSE200U 24VDC/12A Przekaźnik kontroli prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE200U 24VDC/12A Przekaźnik kontroli prądu

Opis produktu

SITOP PSE200U 3 A NEC CLASS 2 selectivity module 4-channel input: 24 V DC/12 A output: 24 V/4x 3 A NEC class 2 threshold value adjustable 0.5-3 A with common signaling contact The SITOP PSE200U selectivity module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring the load...

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.5 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP19612BA51
SITOP PSE200U 24VDC/12A Przekaźnik kontroli prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE201U Moduł UPS

Opis produktu

SITOP PSE201U buffer module buffer time 100 ms to 10 s depending on load current The SITOP PSE201U buffer module provides buffering for brief power failures in the seconds range and ensures interruption-free plant operation This expansion module can be used with all 24 V power supply units of the SITOP...

Dane techniczne

Ciężar
1.2 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0.167 min
Głębokość
121 mm
Moc wyjściowa
960 VA
Szerokość
70 mm
Wyjściowa moc pozorna
960 VA
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Interfejs PC
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP19613BA01
SITOP PSE201U Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE202U 24VDC/100VA Moduł redundantny

Opis produktu

SITOP PSE202U NEC Class 2 Redundancy module Input/output: 24 V DC suitable for decoupling two SITOP power supplies Output power restricted to 100 VA The SITOP PSE202U redundancy modules are the optimal addition to all 24 V power supplies to provide additional protection against a failure of the 24 V...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3.5 A
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
30 mm
Szerokość wbudowania
30 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3.8 A
Wysokość
80 mm
Wysokość wbudowania
180 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
6EP19622BA00
SITOP PSE202U 24VDC/100VA Moduł redundantny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE202U 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSE202U 10A Redundancy module Input/output: 24 V DC suitable for decoupling two SITOP power supplies with maximal per 5 A output current The SITOP PSE202U redundancy modules are the optimal addition to all 24 V power supplies to provide additional protection against a failure of the 24 V supply...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
30 mm
Szerokość wbudowania
30 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
80 mm
Wysokość wbudowania
180 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
6EP19642BA00
SITOP PSE202U 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP SEL1200 24VDC Zasilacz

Opis produktu

SITOP SEL1200 selectivity module 8-channel switching characteristic input: 24 V DC/60 A output: 24 V DC/8 x 10 A threshold adjustable 2-10 A with monitoring interface The selectivity module SITOP SEL1200 is the optimum expansion for all 24 V power supplies in order to distribute the load current to several...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
45 mm
Wysokość
135 mm
Zakres pomiarowy prądu
2 - 10 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP44387FB003DX0
SITOP SEL1200 24VDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP SEL1400 5A 24VDC Zasilacz

Opis produktu

SITOP SEL1400 5 A selectivity module 8-channel with limiting characteristic input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/8x 5 A threshold adjustable 1-5 A with monitoring interface The selectivity module SITOP SEL1400 is the optimum expansion for all 24 V power supplies in order to distribute the load current...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
45 mm
Wysokość
135 mm
Zakres pomiarowy prądu
1 - 5 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP44377EB003DX0
SITOP SEL1400 5A 24VDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 24VDC/10A Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP UPS1600 10 A uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A The SITOP UPS1600 uninterruptible power supply with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power failures over hours and thus ensures interruption-free...

Dane techniczne

Ciężar
0.38 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
240 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wyjściowa moc pozorna
240 VA
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41343AB000AY0
SITOP UPS1600 24VDC/10A Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS

Opis produktu

SITOP UPS1600 10 A Ethernet/ PROFINET uninterruptible power supply with Ethernet/ PROFINET interface / OPC UA server / web server input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A The SITOP UPS1600 with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power...

Dane techniczne

Ciężar
0.44 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
240 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41343AB002AY0
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS

Opis produktu

SITOP UPS1600 10 A USB uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A The SITOP UPS1600 uninterruptible power supply with UPS1100 battery modules is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for extended power failures over hours and thus...

Dane techniczne

Ciężar
0.4 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
240 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP41343AB001AY0
SITOP UPS1600 24VDC/10A UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS500S 24VDC/15A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP UPS500S maintenance-free uninterruptible power supply with USB interface basic device 2.5 kWs input: 24 V DC output: 24 V DC/15 A degree of protection IP20 The SITOP UPS500S with 100% maintenance-free capacitors is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for brief...

Dane techniczne

Ciężar
1 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0.05 min
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
360 VA
Szerokość
120 mm
Wyjściowa moc czynna
360 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24.7 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP19332EC41
SITOP UPS500S 24VDC/15A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS500S 24VDC/15A Moduł UPS

Opis produktu

SITOP UPS500S maintenance-free uninterruptible power supply with USB interface basic device 5 kWs input: 24 V DC output: 24 V DC/15 A degree of protection IP20 The SITOP UPS500S with 100% maintenance-free capacitors is the optimal addition to all 24 V power supplies. It provides buffering for brief power...

Dane techniczne

Ciężar
1 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0.15 min
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
360 VA
Szerokość
120 mm
Wyjściowa moc czynna
360 W
Wysokość
125 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24.7 V
Rodzaj napięcia
DC
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Porównaj
6EP19332EC51
SITOP UPS500S 24VDC/15A Moduł UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar