SITOP MODULAR PLUS 10 24VDC/10A ZasilaczSIEMENS

files/fotob/1114346.png.
SITOP MODULAR PLUS 10 24VDC/10A Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP13343BA108AB0
Kod EAN: 
4025515154426
Symbol Sonepar: 
P01129740
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
121 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
70 mm
Szerokość wbudowania
70 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prądu

Opis produktu

SITOP PSE200U 3 A selectivity module 4-channel input: 24 V DC/12 A output: 24 V DC/4x 3 A threshold value adjustable 0.5-3 A with status message for each output The SITOP PSE200U selectivity module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring the load current across...

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.5 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP19612BA31
SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE200U 24VDC/12A Przekaźnik kontroli prądu

Opis produktu

SITOP PSE200U 3 A NEC CLASS 2 selectivity module 4-channel input: 24 V DC/12 A output: 24 V/4x 3 A NEC class 2 threshold value adjustable 0.5-3 A with common signaling contact The SITOP PSE200U selectivity module is the optimal addition to all 24 V power supplies for distributing and monitoring the load...

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.5 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP19612BA51
SITOP PSE200U 24VDC/12A Przekaźnik kontroli prądu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSE202U 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSE202U 10A Redundancy module Input/output: 24 V DC suitable for decoupling two SITOP power supplies with maximal per 5 A output current The SITOP PSE202U redundancy modules are the optimal addition to all 24 V power supplies to provide additional protection against a failure of the 24 V supply...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
30 mm
Szerokość wbudowania
30 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
80 mm
Wysokość wbudowania
180 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
6EP19642BA00
SITOP PSE202U 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP RED1200 48VDC 20A Moduł wejścia/wyjścia

Opis produktu

SITOP RED1200 redundancy module Input/output: 24/48 V DC/20 A Suitable for decoupling two SITOP power supplies with max. 10 A output current each The SITOP RED1200 redundancy modules are the optimum expansion for all 12, 24, 48 V power supplies in order to ensure additional protection against supply...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Napięcie wyjściowe 1
12 - 48 V
Szerokość
35 mm
Szerokość wbudowania
35 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
20 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
12 - 48 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
6EP43467RB000AX0
SITOP RED1200 48VDC 20A Moduł wejścia/wyjścia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP SEL1200 24VDC Zasilacz

Opis produktu

SITOP SEL1200 selectivity module 8-channel switching characteristic input: 24 V DC/60 A output: 24 V DC/8 x 10 A threshold adjustable 2-10 A with monitoring interface The selectivity module SITOP SEL1200 is the optimum expansion for all 24 V power supplies in order to distribute the load current to several...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
45 mm
Wysokość
135 mm
Zakres pomiarowy prądu
2 - 10 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP44387FB003DX0
SITOP SEL1200 24VDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP SEL1400 24VDC Zasilacz

Opis produktu

SITOP SEL1400 10 A selectivity module 8-channel with limiting characteristic input: 24 V DC/60 A output: 24 V DC/8x 10 A threshold adjustable 2-10 A with monitoring interface The selectivity module SITOP SEL1400 is the optimum expansion for all 24 V power supplies in order to distribute the load current...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
45 mm
Wysokość
135 mm
Zakres pomiarowy prądu
2 - 10 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Porównaj
6EP44387EB003DX0
SITOP SEL1400 24VDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar