SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prąduSIEMENS

files/fotob/93162.jpg.
SITOP PSE200U 24VDC/0,5-3A Przekaźnik kontroli prądu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP19612BA31
Kod EAN: 
4025515153399
Symbol Sonepar: 
P00973348
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
5 s
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.5 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP PSU300S 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU300S 24 V/10 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/10 A The SITOP smart 3-phase power supplies are the universal high-performance standard power supplies for machine and plant construction. Despite their compact design, they offer excellent overload response: Thanks...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
70 mm
Szerokość wbudowania
70 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
500 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP14342BA20
SITOP PSU300S 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU300S 24VDC/5A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU300S 24 V/5 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/5 A The SITOP smart 3-phase power supplies are the universal high-performance standard power supplies for machine and plant construction. Despite their compact design, they offer excellent overload response: Thanks to...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
50 mm
Szerokość wbudowania
50 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
500 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP14332BA20
SITOP PSU300S 24VDC/5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU6200 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 120 - 230 V AC (110 - 240 V DC) output: 24 V / 10 A DC with diagnostic interface The 1-phase SITOP PSU6200 are technology power supplies for demanding solutions and offer maximum functionality for use in complex plants and machines. The wide range...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
110 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP33347SB003AX0
SITOP PSU6200 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU6200 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 400 - 500 V AC output: 24 V / 10 A DC with diagnostics interface The 3-phase SITOP PSU6200 are standard power supplies for high technical requirements. They are suitable for many fields of application, particularly in the industrial environment...

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 500 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP34347SB003AX0
SITOP PSU6200 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU6200 24VDC/5A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU6200 24 V/5 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/5 A The 1-phase SITOP PSU6200 are technology power supplies for demanding solutions and offer maximum functionality for use in complex plants and machines. The wide range input supports connection to...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
35 mm
Szerokość wbudowania
35 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP33337SB000AX0
SITOP PSU6200 24VDC/5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU6200 3F 24VDC 5A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU6200 24 V/5 A stabilized power supply input: 400 - 500 V AC output: 24 V DC/5 A The 3-phase SITOP PSU6200 are standard power supplies for high technical requirements. They are suitable for many fields of application, particularly in the industrial environment, such as series machine building...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
35 mm
Szerokość wbudowania
35 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
135 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP34337SB000AX0
SITOP PSU6200 3F 24VDC 5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU8200 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU8200 24 V/10 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A The SITOP modular single-phase power supplies are technology power supplies for demanding solutions and provide maximum functionality for use in complex systems and machines. The wide-range input enables connection...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
55 mm
Szerokość wbudowania
55 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP33348SB000AY0
SITOP PSU8200 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU8200 24VDC/5A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU8200 24 V/5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/5 A The SITOP modular single-phase power supplies are technology power supplies for demanding solutions and provide maximum functionality for use in complex systems and machines. The wide-range input enables connection...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
125 mm
Wysokość wbudowania
225 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
6EP33338SB000AY0
SITOP PSU8200 24VDC/5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar