SITOR NH000 20A 690VAC gS Wkładka bezpiecznikowaSIEMENS

files/fotob/1106848.png.
SITOR NH000 20A 690VAC gS Wkładka bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NE18140
Kod EAN: 
4011209132351
Symbol Sonepar: 
P00607015
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpieczniki do wysokich wymagań w zastosowaniach fotowoltaicznych. Bezpieczniki do fotowoltaiki Siemens są zaprojektowane specjalnie do ochrony modułów fotowoltaicznych i gwarantują wysoką dyspozycyjność urządzeń w całym okresie użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Bezpieczniki dysponują przy tym wysokim napięciem znamionowym DC i bez szwanku znoszą największe wahania temperatury. Wszystkie systemy bezpiecznikowe Siemens do fotowoltaiki są zgodne z normą IEC 60269-6. Cechy bezpieczników do fotowoltaiki to przede wszystkim: 1. Niezawodna ochrona modułów i przewodów przyłączeniowych do modułów w przypadku prądów wstecznych. 2. Spełnienie wymagań normy UL 2579 (w przypadku bezpieczników cylindrycznych IEC). 3. Bezpieczne odłączanie przy prądach uszkodzeniowych i przez to zredukowanie ryzyka pożaru przez łuki świetlne DC. 4. Bezpieczne rozdzielenie przy otwartym uchwycie / podstawie bezpiecznikowej. 5. Długi okres użytkowania pomimo częstych i silnych prądów obciążeniowych o dużej zmienności

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
20 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
5 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Charakterystyka
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH000
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SENTRON 3NH30/3NH40 Przegroda izolacyjna

Opis produktu

System bezpiecznikowy NH 3NA, 3ND do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpiecznikowy NH firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...
Porównaj
3NX2023
SENTRON 3NH30/3NH40 Przegroda izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH00 00/000 Osłona izolacyjna

Opis produktu

System bezpiecznikowy NH 3NA, 3ND do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpiecznikowy NH firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...
Porównaj
3NX3105
SENTRON NH00 00/000 Osłona izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH00 1P 160A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 00, 1-bieg. 160 A 690 V (1000 V) przyłącze płaskie, 95 mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
160 A
Rozmiar
NH00
Bezhalogenowe
Tak
Mechanizm obrotowy
Nie
Z dodatkowym stykiem
Nie
Wersja do montażu na szynie
Nie
Porównaj
3NH3030
SENTRON NH00 1P 160A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH00 3P 160A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 00, 3-bieg. 160 A 690 V (1000 V) przyłącze płaskie, 95 mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
160 A
Rozmiar
NH00
Bezhalogenowe
Tak
Mechanizm obrotowy
Nie
Z dodatkowym stykiem
Nie
Wersja do montażu na szynie
Nie
Porównaj
3NH4030
SENTRON NH00 3P 160A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar