SITRA 360 SL max.18W GX53 Oprawa zewnętrzna antracytSLV

files/fotob/1048065.jpg.
SITRA 360 SL max.18W GX53 Oprawa zewnętrzna antracyt
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SITRA
Nr Katalogowy: 
231505
Kod EAN: 
4024163127936
Symbol Sonepar: 
P01240951
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowa lampa podłogowa SITRA SL 360 spełnia niemal wszystkie wymagania wobec oświetlenia zewnętrznego dzięki dwóm obrotowym i przechylanym kardanowo głowicom lampy oraz stopniowi ochrony IP 44. Do łatwego montażu opcjonalnie dostępny jest kolec do wbijania w grunt. Dostępną w dwóch kolorach lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230 V. Seria SITRA SL 360 obejmuje także lampy ścienne, sufitowe i wbijane w grunt, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
9 - 9 W
Długość
280 mm
Głębokość
116 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
9 W
Maksymalna moc źródła światła
9 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
116 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
720 mm
Wysokość/głębokość
720 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
GX53
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Antracyt
Gatunek materiału obudowy
Inne
Kąt rozsyłu światła
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
B
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z podstawą
Tak
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

SITRA 360 SL SPIKE max.9W GX53 IP44 Oprawa zewnętrzna antracyt
Porównaj
SLV
231535

SITRA 360 SL SPIKE max.9W GX53 IP44 Oprawa...

SITRA 360 SL SPIKE max.9W GX53 IP44 Oprawa zewnętrzna antracyt
SITRA 360 SPIKE 9W GX53 IP44 Oprawa oświetleniowa antracyt
Porównaj
SLV
231525

SITRA 360 SPIKE 9W GX53 IP44 Oprawa oświetleniowa...

SITRA 360 SPIKE 9W GX53 IP44 Oprawa oświetleniowa antracyt
SITRA CEILING 9W GX53 antracyt Oprawa sufitowa okrągła
Porównaj
SLV
231545

SITRA CEILING 9W GX53 antracyt Oprawa sufitowa...

SITRA CEILING 9W GX53 antracyt Oprawa sufitowa okrągła
SITRA CEILING 9W GX53 biały Oprawa sufitowa okrągła
Porównaj
SLV
231541

SITRA CEILING 9W GX53 biały Oprawa sufitowa...

SITRA CEILING 9W GX53 biały Oprawa sufitowa okrągła

Produkty powiązane i akcesoria

SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE 6W/827 GX53 120D biały mleczny Źródło LED

Opis produktu

Mleczna biała żarówka żarnikowa SLV LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 490 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 120° i wytwarza ciepłe białe światło o temperaturze 2700 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
490 - 490 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
490 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
1005272
TCR TSE 6W/827 GX53 120D biały mleczny Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE 6W/830 GX53 120D biały mleczny Źródło LED

Opis produktu

Mleczna biała żarówka SLV SMD LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 94, 800 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 320° i wytwarza ciepłe białe światło o temperaturze 3000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
490 - 490 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
490 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
1005271
TCR TSE 6W/830 GX53 120D biały mleczny Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE GX53 6 W 4000 K CRI90 120° Źródło światła LED białe mleczne

Opis produktu

Mleczna biała żarówka SLV SMD LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 520 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 120° i wytwarza zimne białe światło o temperaturze 4000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Strumień świetlny
520 - 520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
520 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
1005269
TCR TSE GX53 6 W 4000 K CRI90 120° Źródło światła LED białe mleczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
VAP SLIM/SITRA SL bolec ziem Oprawa ogrodowa akcesoria

Opis produktu

Kolec do wbijania służy do łatwego montażu lampy podłogowej w gruncie

Dane techniczne

Długość
480 mm
Szerokość
105 mm
Wysokość
105 mm
Średnica
105 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Grot
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
230060
VAP SLIM/SITRA SL bolec ziem Oprawa ogrodowa akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar