SIVACON 8MF 2000x400mm RAL7035 Panel bocznySIEMENS

files/fotob/1112801.png.
SIVACON 8MF 2000x400mm RAL7035 Panel boczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8MF10402UW611C
Kod EAN: 
4001869487595
Symbol Sonepar: 
P01753080
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIVACON, ściana boczna / ściana tylna, pełna, IP55, wys.: 2000 mm, szer.: 400 mm, RAL 7035 Szafa systemowa SIVACON 8MF1 – tak różnorodna jak wymagania. System modułowy SIVACON 8MF1 umożliwia rozwiązania na miarę dla prawie wszystkich gałęzi i zastosowań przemysłowych. Kompletnie prefabrykowane, dostosowane do zapotrzebowania albo stworzone całkowicie indywidualnie szafy systemowe wspomagają indywidualne uzyskiwanie wartości dodanej w budowie szaf sterowniczych. Podstawę systemu modułowego SIVACON 8MF1 jest stelaż, dostępny w 90 wielkościach, możliwy do łączenia w kombinacje z ponad 2000 pojedynczych elementów. Do zastosowań standardowych dostępne są kompletne szafy sterownicze w trzech wersjach: zamknięte, wentylowane i z oknem. Szafy systemowe SIVACON 8MF1 sprawdzono w oparciu o normę IEC 61439 i in. pod kątem odporności na korozję, wysokie temperatury, nietypowe ciepło i ogień, a także pod kątem podnoszenia, udarności, stopnia ochrony powłok, ciągłości połączenia przewodu ochronnego, dowodu zdolności oddawania mocy traconej. Za pomocą oprogramowania SIMARIS therm można prawidłowo obliczyć odprowadzanie ciepła przez szafy sterownicze – w bardzo prosty sposób, podając temperaturę otoczenia i wybierając odpowiednie urządzenia, zamontowane w szafie systemowej. Cechy szaf systemowych SIVACON 8MF1 firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Szafy systemowe SIVACON 8MF1 są skręcane śrubami i charakteryzują się wysoką stabilnością. 2. Elektrolitycznie ocynkowane i powlekane proszkowo obudowy zapewniają większą odporność na wpływy środowiska, np. wilgoci. 3. Poza tym dostępne są wersje dostosowane na wypadek trzęsienia ziemi, a także kompatybilne elektromagnetycznie puste obudowy szaf rozdzielczych. 4. Zależnie od potrzeb szafy systemowe SIVACON 8MF mogą być dostarczane w różnych kolorach specjalnych i funkcyjnych, a także w wykonaniu wielobarwnym – przy niewielkim wydłużeniu czasu dostawy. www.siemens.de/sivacon-8MF. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników i gniazd wtykowych.

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar