SIWAREX WP231 MODUŁ WAŻĄCY Siemens siwarexSIEMENS

files/fotob/1119183.png.
SIWAREX WP231 MODUŁ WAŻĄCY Siemens siwarex
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7MH49602AA01
Kod EAN: 
4019169239899
Symbol Sonepar: 
P00916412
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SIWAREX WP231 calibratable weighing electronic (1 channel) for strain gauge load cells / full bridges (1-4 mV/V) for SIMATIC S7-1200 or stand alone, RS485 and Ethernet-Interface, onboard I/O: 4 DI / 4 DO, 1 AO (0/4...20mA), attention: for calibratable applications please follow the local laws applying in the country of verification!

Dane techniczne

Liczba funkcji
1
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Do liczenia
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do ważenia
Tak
Do „latającej piły”
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

"KABEL 
LI2Y 2x0,75ST+2(2x0,34ST)" Siemens siwarex

Opis produktu

KABEL POŁĄCZENIOWY DO MODUŁÓW WAGOWYCH W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST), OSŁONA KOLORU NIEBIESKIEGO ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 10.8MM DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY: -40…80C 1 SZTUKA = 1 METR
Porównaj
7MH47028AF
"KABEL LI2Y 2x0,75ST+2(2x0,34ST)" Siemens siwarex
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18502GH20 IND.ETHERNET RJ45 2,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, TP cord pre-assembled with 2 RJ45 plug, length 2 m. SIMATIC NETCablesSimple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100 Mbps). Silicone-free, therefore suitable for use in...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 70 °C
Długość
2 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
42 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
42 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
42 mm
Średnica żyły
0.48 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
7
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18502GH20
6XV18502GH20 IND.ETHERNET RJ45 2,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
7MH49001AK01 Siemens siwarex

Opis produktu

Service and commissioning software SIWATOOL V4 and V7 for SIWAREX weighing modules
Porównaj
7MH49001AK01
7MH49001AK01 Siemens siwarex
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIWAREX BARIERA BEZP. Siemens siwarex
Porównaj
7MH47105CA
SIWAREX BARIERA BEZP. Siemens siwarex
SIWAREX JB PUSZKA 100x160x81 IP66 Siwarex jb

Opis produktu

Junction box SIWAREX JB; die-cast aluminum quality to connect in parallel up to 4 load cells in 4-wire or 6-wire system; degree of protection: IP66; dimensions: 100 x 160 x 81 mm
Porównaj
7MH50010AA20
SIWAREX JB PUSZKA 100x160x81 IP66 Siwarex jb
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIWAREX JB PUSZKA 150x100x61 IP66 Siwarex jb
Porównaj
7MH50010AA00
SIWAREX JB PUSZKA 150x100x61 IP66 Siwarex jb
SIWAREX LiYCY 2x0,752+2x2x0,34mm2 Kabel

Opis produktu

KABEL POŁĄCZENIOWY DO MODUŁÓW WAGOWYCH LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST), OSŁONA KOLORU POMARAŃCZOWEGO ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 10.8MM DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY: -40…80C 1 SZTUKA = 1 METR
Porównaj
7MH47028AG
SIWAREX LiYCY 2x0,752+2x2x0,34mm2 Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.6X INOX Siemens siwarex ATEX
Porównaj
7MH50010AA01
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.6X INOX Siemens siwarex ATEX
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.ATEX Siemens siwarex is
Porównaj
7MH47105BA
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.ATEX Siemens siwarex is
SIWAREX PUSZKA ŁĄCZENIOWA AL IP66 Siemens siwarex
Porównaj
7MH47102AA
SIWAREX PUSZKA ŁĄCZENIOWA AL IP66 Siemens siwarex
SIWAREX WP2XX Siemens siwarex
Porównaj
7MH49600AY10
SIWAREX WP2XX Siemens siwarex
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar