SK 300W Klimatyzator naściennyRITTAL

files/fotob/723570.jpg.
SK 300W Klimatyzator naścienny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3302200
Kod EAN: 
4028177379602
Symbol Sonepar: 
P00311663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Klimatyzator TopTherm, zabudowa naścienna, 0,36 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 280x550x140 mm

Dane techniczne

Głębokość
140 mm
Moc chłodnicza przy 35/35°C
360 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Szerokość
280 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
10 °C
Wysokość
550 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Powietrze/powietrze
Funkcja master/slave
Tak
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

280x129x105 Zewnętrzny parownik kondensatu

Opis produktu

SK Odparownik kondensatu, elektryczny, 115 - 230 V, 50/60 Hz, szer: 280 mm
Porównaj
3301500
280x129x105 Zewnętrzny parownik kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK (3szt) Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do klimatyzatorów naściennych, SK 3302/3303/3361, SxWxG: 265x200x10 mm

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
265 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3286300
SK (3szt) Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 10x1,5 (10m) Wąż kondensatu

Opis produktu

SK Wąż kondensatu, Ø 10 x 1.5 mm, dł.: 10 m

Dane techniczne

Średnica odpływu
10 mm
Porównaj
3301610
SK 10x1,5 (10m) Wąż kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 265x200x10 Filtr metalowy

Opis produktu

SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów, wymienników ciepła powietrze/powietrze, SxWxG: 265x200x10 mm

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
265 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3286310
SK 265x200x10 Filtr metalowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 8x1,5x10m Wąż kondensatu długi

Opis produktu

SK Wąż kondensatu, Ø 8 x 1.5 mm, dł.: 10 m

Dane techniczne

Średnica odpływu
8 mm
Porównaj
3301608
SK 8x1,5x10m Wąż kondensatu długi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
Porównaj
3159100
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy, z akcesoriami do zabudowy wewnętrznej, bez kabla przyłączeniowego
Porównaj
4127010
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar