Wentylator dachowy, wentylacja dachowa, Farbe: grau, Lieferumfang: Kompletnie zmontowana jednostka, łącznie z matami filtracyjnymi, Beschreibung: Nowa generacja wentylatorów dachowych to system do wszystkich rozmiarów: potrzebne jest już tylko jedno wycięcie montażowe dla wszystkich klas mocy. Dzięki inteligentnemu prowadzeniu powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia oferuje wysoką efektywność, a wysoką klasę ochrony IP55 umożliwia innowacyjne mocowanie zatrzaskowe., Urządzenia do chłodzenia powietrzem otoczenia nadają się do szczególnie ekonomicznego odprowadzania obciążeń cieplnych. Warunek: Względnie czyste powietrze otoczenia, temperatury poniżej żądanej temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej., Wentylatory dachowe o wysokiej klasie ochrony z możliwością elastycznego montażu od wewnątrz lub od zewnątrz
Dane techniczne
Głębokość
400 mm
Liczba wentylatorów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
400 mm
Wysokość
133 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wentylator dachowy
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC