SK blue e 1,1kW 400-460V 400x950x260mm Klimatyzator naściennyRITTAL

files/fotob/723579.jpg.
SK blue e 1,1kW 400-460V 400x950x260mm Klimatyzator naścienny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3304640
Symbol Sonepar: 
P10091754
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 1.1 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 400x950x260 mm

Dane techniczne

Głębokość
260 mm
Moc chłodnicza przy 35/35°C
1100 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
460 - 460 V
Szerokość
400 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
10 °C
Wysokość
950 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Powietrze/powietrze
Funkcja master/slave
Tak
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SK (3szt) Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do klimatyzatorów naściennych, SK 3304/05/28/29/32/66, SxWxG: 344x268x10 mm

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
344 mm
Wysokość
268 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3286400
SK (3szt) Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu

Opis produktu

SK Wąż kondensatu, Ø 12 x 2 mm, dł.: 10 m

Dane techniczne

Średnica nominalna
12 mm
Średnica odpływu
12 mm
Średnica wewnętrzna
10 mm
Średnica zewnętrzna
12 mm
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał spirali
Bez spirali
Strona wewnętrzna gładka
Tak
Strona zewnętrzna gładka
Tak
Porównaj
3301612
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3213.310 Kształtka ukierun.powietrza

Opis produktu

SK Kształtka kierowania powietrza, do klimatyzatorów naściennych SK 3304/3305, Głębokość montażowa: 65 mm, Blacha stalowa
Porównaj
3213310
SK 3213.310 Kształtka ukierun.powietrza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Mata filtracyjna metalowa

Opis produktu

SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów, wymienników ciepła powietrze/powietrze, oraz chillerów, SxWxG: 344x268x10 mm

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
344 mm
Wysokość
268 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3286410
SK Mata filtracyjna metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
Porównaj
3159100
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
SK SK-B US Kabel do magistrali

Opis produktu

SK Kabel master/slave do klimatyzatorów i wymienników ciepła woda/powietrze, ekranowany kabel interfejsu 3 m, (System magistral BUS SK)
Porównaj
3124100
SK SK-B US Kabel do magistrali
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy, z akcesoriami do zabudowy wewnętrznej, bez kabla przyłączeniowego
Porównaj
4127010
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar