Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D. Urządzenia, maszyny i aparatura. Ruchome aplikacje morskie i okrętowe. Przemysł chemiczny i petrochemiczny. Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D. Urządzenia, maszyny i aparatura. Ruchome aplikacje morskie i okrętowe. Przemysł chemiczny i petrochemiczny.
Dane techniczne
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Skok gwintu
1.5 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Mosiądz
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
1, 2
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
20, 21, 22
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego