SKINMATIC DMG 2-10Nm Zestaw narzędziLAPP

files/fotob/96386.jpg.
SKINMATIC DMG 2-10Nm Zestaw narzędzi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61610012
Kod EAN: 
4044776113119
Symbol Sonepar: 
P01192890
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Efektywny zestaw do montażu dla poliamidowych i metalowych dławnic SKINTOP®, Opcjonalny klucz dynamometryczny SKINMATIC® TORQUE WRENCH z adapterem 9x12 mm do użytku ze SKINMATIC® QUICK SET 1, 4 rozmiary (M12, 16, 20, 25), tylko jedno narzędzie, Łatwa instalacja dzięki wysokiej gęstości upakowania, Łatwe i bezpieczne w użyciu dzięki użyciu otwartego systemu zapadkowego, Duża oszczędność czasu i kosztów, Z wysokiej jakości stali narzędziowej, Opakowanie zawiera solidną, poręczną skrzynkę z zamknięciem, 1x R1 - rączka z głowicą zapadkową, 1x V1 - przedłużka, 5x otwarte klucze nasadowe (N) 15,16, 19, 20,25, 30, pasuje do głowicy zapadkowej R1

Dane techniczne

Długość
181 mm
Klucz widełkowy
1
Pozytywne testy VDE
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar