PanelSeT S3X to obudowa ze stali nierdzewnej 316L do montażu naściennego i zastosowań wielozadaniowych Ma nominalne wysokość, szerokość i głębokość odpowiednio 1200 mm, 800 mm i 300 mm Przeznaczona do pracy w trudnych warunkach, może wytrzymać silne uderzenia dzięki klasie ochrony IK10 (IEC 62262) i ma wysoką odporność na pył i wodę stopnia ochrony IP66 (IEC 60529) Obudowa jest wykonana ze szczotkowanym wykończeniem powierzchni Scotch-Brite® Obudowa składa się z korpusu, pełnych drzwi i dwóch zamków Drzwi można otwierać pod kątem do 120°, co ułatwia dostęp do znajdujących się w środku komponentów Istnieje możliwość zmiany strony otwierania drzwi (odwracalna) Drzwi są wyposażone w zamek z dwoma punktami blokady z wkładką 3-milimetrową Drzwi można zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji Obudowa waży netto 44 kg, ma certyfikat UL 508 typu A i spełnia wymagania norm CAN/CSA 22
Dane techniczne
Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1200 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Inne
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż pośredni
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC