SKS 32-D Złącze ekranuPHOENIX CONTACT

files/fotob/1839506.jpg.
SKS 32-D Złącze ekranu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3062906
Kod EAN: 
4046356562959
Symbol Sonepar: 
P01566585
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze zaciskowe ekranu, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój: 15 mm² - 32 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: srebrny

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
15 - 32 mm
Szerokość
32 mm
Szerokość / rozmiar rastra
32 mm
Wysokość
36 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie sprężynowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB-SK Blok wsporczy

Opis produktu

Podpórka do szyn zbiorczych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Rozstaw osi szyn
46.85 mm
Porównaj
3025341
AB-SK Blok wsporczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB/SS Wspornik

Opis produktu

Uchwyt wspornika, materiał: PA, rodzaj montażu: montaż bezpośredni, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
0 A
Model
Inne
Porównaj
0404428
AB/SS Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK 4 Przyłącze L/N/PE

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
23.5 mm
Grubość szyny zbiorczej
3 - 6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
41 A
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Szerokość szyny zbiorczej
6 - 10 mm
Szerokość zacisku
7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
26 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
0404017
AK 4 Przyłącze L/N/PE
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKG 4 BK Przyłącze L1/L2/L3

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość
23.7 mm
Grubość szyny zbiorczej
3 - 6 mm
Liczba poziomów
1
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
41 A
Napięcie znamionowe
300 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Szerokość szyny zbiorczej
6 - 10 mm
Szerokość zacisku
7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
23.6 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
0421032
AKG 4 BK Przyłącze L1/L2/L3
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKG 4 GNYE Przyłącze L/N/PE

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

Dane techniczne

Długość
23.7 mm
Grubość szyny zbiorczej
3 - 6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
41 A
Napięcie znamionowe
300 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Szerokość szyny zbiorczej
6 - 10 mm
Szerokość zacisku
7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
23.6 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Zielono-żółty
Sposób montażu
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
0421029
AKG 4 GNYE Przyłącze L/N/PE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar