SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110OBO-BETTERMANN

files/fotob/338055.jpg.
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SKS-SERIE
Nr Katalogowy: 
6418244
Kod EAN: 
4012196348794
Symbol Sonepar: 
P00411589
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Śruba sześciokątna do montażu mocowania trapezowego TPB 100, z trzpieniem i gwintem, w zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami

Dane techniczne

Długość
110 mm
Długość gwintu
110 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
17 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Sześciokątny (heksagonalny)
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny (heksagonalny)
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar