SKSU610 FT (60x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mmOBO-BETTERMANN

files/fotob/334755.jpg.
SKSU610 FT (60x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SKSU-SERIE
Nr Katalogowy: 
6064307
Kod EAN: 
4012195069836
Symbol Sonepar: 
P00688435
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SKSU 60 = system ciężkich koryt kablowych, nieperforowanych, o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Ciężar
3.03 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
5800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
60 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
2600 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
1900 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
1100 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
550 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1.5 - 3 m
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Przykręcenie śrubami
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

SKSU 620 FS (60x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6063236

SKSU 620 FS (60x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU 620 FS (60x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
SKSU110 FS (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6063403

SKSU110 FS (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU110 FS (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
SKSU110 FT (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6064795

SKSU110 FT (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU110 FT (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
SKSU120 FT (110x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6064833

SKSU120 FT (110x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU120 FT (110x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm

Produkty powiązane i akcesoria

DRL/100 DD (100x3000mm) POKRYWA KORYTA z ryglami

Opis produktu

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny (cynkowo-aluminiowy)
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6052703
DRL/100 DD (100x3000mm) POKRYWA KORYTA z ryglami
Szybki podgląd: Opis i parametry
DRL/100 FT POKRYWA KORYTA z ryglami

Opis produktu

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6051340
DRL/100 FT POKRYWA KORYTA z ryglami
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAA 610 FT Trójnik dostawny do koryt kablowych

Opis produktu

Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy...

Dane techniczne

Szerokość odgałęzienia
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do połączeń bezśrubowych
Tak
Do połączeń śrubowych
Tak
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6042211
RAA 610 FT Trójnik dostawny do koryt kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB 90 610 FT Łuk 90st

Opis produktu

Łuk 90° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy...

Dane techniczne

Grubość materiału
0.8 mm
Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Cynk
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Rodzaj budowy
Łuk sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do połączeń bezśrubowych
Tak
Do połączeń śrubowych
Tak
Kąt
90°
Rodzaj kolana
Kolano tłoczone
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6036590
RB 90 610 FT Łuk 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB W 610 FT Łuk regulowany do koryt kablowych

Opis produktu

Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 60 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz...

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Cynk
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Rodzaj budowy
Łuk przegubowy kompletny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do połączeń bezśrubowych
Tak
Do połączeń śrubowych
Tak
Kąt
Regulowane
Rodzaj kolana
Kolano tłoczone
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6037120
RB W 610 FT Łuk regulowany do koryt kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB45/610 FT (60x100mm) ŁUK KORYTA 45'

Opis produktu

Łuk 45°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
45°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik na wyposażeniu
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Kąt
45°
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
7066112
RB45/610 FT (60x100mm) ŁUK KORYTA 45'
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB90610 FT (60x100mm) ŁUK KORYTKA KABLOWEGO 90'

Opis produktu

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik na wyposażeniu
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Łuk sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Kąt
90°
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
7125100
RB90610 FT (60x100mm) ŁUK KORYTKA KABLOWEGO 90'
Szybki podgląd: Opis i parametry
RLVK60 FT (60mm) OC.OGNIOWY ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

Opis produktu

Do prostych połączeń koryt kablowych, kształtek łączeniowych i przegród (FT) o wysokości bocznej 60 mm

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
100 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6067603
RLVK60 FT (60mm) OC.OGNIOWY ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSLB 100 DD (100mm) LISTWA STYKOWA+ŚRUB.

Opis produktu

Listwa stykowa w wersji szerokiej do zastosowania we wszystkich korytach kablowych, również szerokorozpiętościowych. Zawiera potrzebne materiały montażowe

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
35 mm
Szerokość korytka kablowego
85 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
35 - 35 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik prosty
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny (cynkowo-aluminiowy)
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
7070306
SSLB 100 DD (100mm) LISTWA STYKOWA+ŚRUB.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG 60 DD PRZEGRODA

Opis produktu

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny (cynkowo-aluminiowy)
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062327
TSG 60 DD PRZEGRODA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar