SL 2070 rws Kanał przypodłogowy SL 2070 cz.b.OBO-BETTERMANN

files/fotob/1944086.jpg.
SL 2070 rws Kanał przypodłogowy SL 2070 cz.b.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SL-KANAL
Nr Katalogowy: 
6132267
Kod EAN: 
4012196727599
Symbol Sonepar: 
P10232231
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanał przypodłogowy SL do zakrytego układania przewodów we wnętrzach. Kolor spodu kanału może się różnić w zależności od procesu produkcyjnego

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba przegród
2
Numer RAL
9010
Wysokość
20 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor pokrywy
Biały
Odporność udarowa
IK06
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Nie
Z taśmą dywanową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SL AE2070 rws Naroże zewnętrzne SL AE2070 cz.b.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6132270

SL AE2070 rws Naroże zewnętrzne SL AE2070...

SL AE2070 rws Naroże zewnętrzne SL AE2070 cz.b.
SL IE2070 rws Naroże wewnętrzne SL 20x70 9010
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6132253

SL IE2070 rws Naroże wewnętrzne SL 20x70...

SL IE2070 rws Naroże wewnętrzne SL 20x70 9010

Produkty powiązane i akcesoria

SL AE2070 rws Naroże zewnętrzne SL AE2070 cz.b.

Opis produktu

Naroże zewnętrzne jako kształtka do zmiany kierunku kanału przypodłogowego

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Wysokość
69 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK06
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Z taśmą dywanową
Nie
Porównaj
6132270
SL AE2070 rws Naroże zewnętrzne SL AE2070 cz.b.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL IE2070 rws Naroże wewnętrzne SL 20x70 9010

Opis produktu

Naroże wewnętrzne jako kształtka do zmiany kierunku kanału przypodłogowego

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Wysokość
73 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK06
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Z taśmą dywanową
Nie
Porównaj
6132253
SL IE2070 rws Naroże wewnętrzne SL 20x70 9010
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar