Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, Raster w mm: 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, kąt odejścia: 90°, Powierzchnia styku: cynowana, Kolor: pomarańczowy, skrzynia
Dane techniczne
Długość pinów
4.5 mm
Liczba styków
4
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
400 V
Odstępy między stykami
5.08 mm
Odstępy między złączami
5.08 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Rodzaj styku
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94