SL-5EP1N8A9001 Złącze wtykowe sprzęgającePHOENIX CONTACT

files/fotob/1228332.jpg.
SL-5EP1N8A9001 Złącze wtykowe sprzęgające
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1607499
Symbol Sonepar: 
P10353826
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze łączące, prosta, Blokada śrubowa, M58, liczba biegunów: 2+3+PE, sposób połączenia styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 25 mm ... 36 mm, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: SL, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
25 - 36 mm
Liczba biegunów
6
Liczba styków
6
Liczba styków danych
2
Napięcie znamionowe
630 V
Temperatura otoczenia
-40 - 120 °C
Liczba styków mocy
4
Liczba styków sterujących
6
Ekranowany
Tak
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Rodzaj ryglowania
Inne
Z gwintem
Nie
Polaryzacja
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SL-16KP010 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb< 0,1%) 1242372

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 1.5 mm2
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1607909
SL-16KP010 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL-1CKP010 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój przyłącza: 10 mm² ... 10 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362824

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
10 - 10 mm²
Średnica styków
10 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1607911
SL-1CKP010 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL-1CKP020 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój przyłącza: 16 mm² ... 16 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362825

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 16 mm²
Średnica styków
10 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1607912
SL-1CKP020 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL-1CKP030 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój przyłącza: 25 mm² ... 25 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362827

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
25 - 25 mm²
Średnica styków
10 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1607913
SL-1CKP030 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL-1CKP040 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój przyłącza: 35 mm² ... 35 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362828

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
35 - 35 mm²
Średnica styków
10 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1607914
SL-1CKP040 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL-1CKP050 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój przyłącza: 50 mm² ... 50 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362829

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
50 - 50 mm²
Średnica styków
10 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1607915
SL-1CKP050 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL-Z0005 Osłonka

Opis produktu

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M58
Porównaj
1607926
SL-Z0005 Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar