SL FLEX LARGE 110W/740 16650lm RW35ST IP66 ALW Oprawa LED ulicznaLEDVANCE

files/fotob/1158785.jpg.
SL FLEX LARGE 110W/740 16650lm RW35ST IP66 ALW Oprawa LED uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
Nr Katalogowy: 
4058075552463
Kod EAN: 
4058075552463
Symbol Sonepar: 
P10071665
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozsył światła zoptymalizowany dla szerszych dróg i oświetlenia zewnętrznego. Cechy produktu: Optymalny rozsył strumienia świetlnego. Bardzo długa trwałość (L90/B10): do 100 000 godzin (przy 25 °C). W zestawie czop na słupy o średnicy 48-60 mm. Dodatkowa redukcja do 42 mm i adapter do 76 mm dostępne osobno. Regulowany króciec do montażu bocznego i na szczycie słupa. Regulacja kąta nachylenia +/- 15° bez otwierania obudowy. Wysoka skuteczność świetlna: do 151 lm/W. Zakres temperatury pracy: -40...50 °C. Wysoka ochrona przed przepięciami: do 10 kV (L/N-GND). Złączka push fit zapewnia szybkie i łatwe podłączenie elektryczne. Klasa ochronności: II. Zalety produktu: Trwała konstrukcja i komponenty najwyższej jakości zapewniają długą trwałość. Szybkie i łatwe okablowanie oprawy dzięki otwieraniu obudowy bez użycia narzędzi i zaciskom przyciskowym. Wysoka jednorodność światła. Dostępne 3 barwy światła, doskonale nadające się do oświetlenia bardzo zróżnicowanego otoczenia. Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°. Automatyczne wyłączanie zasilania podczas otwierania obudowy. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Zastosowania zewnętrzne (IP66). Drogi klasy M, C i P wg. Wymagań PN- EN 13201. Parking. Strefy publiczne. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Zaczep do złączek 42 i 76 mm dostępny osobno

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
60 - 60 mm
Długość
617 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
110 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
528 - 528 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
528 - 528 mA
Skuteczność świetlna oprawy
151 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
16650 lm
Szerokość
300 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
90 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
17
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Nakładany od góry
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Regulowany układ optyczny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Z kablem podłączeniowym
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z pilotem
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Barwa światła
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SL FLEX LARGE 158W/740 23900lm RW35ST IP66 ALW Oprawa LED uliczna
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075552524

SL FLEX LARGE 158W/740 23900lm RW35ST IP66...

SL FLEX LARGE 158W/740 23900lm RW35ST IP66 ALW Oprawa LED uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar