SL200802D1 SL pokrywa aluminiumHAGER

files/fotob/107206.jpg.
SL200802D1 SL pokrywa aluminium
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL200802D1
Kod EAN: 
4012740894982
Symbol Sonepar: 
P00669835
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.SL Recy30% Pokrywa 20x80 alu

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Z taśmą dywanową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SL200803D1 Sl kąt zewn.reg.alu

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL200803D1
SL200803D1 Sl kąt zewn.reg.alu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200804D1 Sl kąt wewn.reg.aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Aluminium
Porównaj
SL200804D1
SL200804D1 Sl kąt wewn.reg.aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200806D1 SL końcówka aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z taśmą dywanową
Nie
Porównaj
SL200806D1
SL200806D1 SL końcówka aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200807D1 SL łącznik aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Łącznik 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PC/ABS
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL200807D1
SL200807D1 SL łącznik aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080903D1 Sl nośnik urządz. 20x80 45x45 alu

Opis produktu

Tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 45x45 alu

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Liczba jednostek osprzętu
1
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Standardowy
Wykończenie ozdobne
Inne
Wyposażenie
Brak
Porównaj
SL20080903D1
SL20080903D1 Sl nośnik urządz. 20x80 45x45 alu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080907D1 Sl nośnik urządz. 2xRJ45 kat.6 alu.

Opis produktu

Tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 2xRJ45 Kat.6 alu

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Liczba jednostek osprzętu
2
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Już wyposażony
Wykończenie ozdobne
Inne
Wyposażenie
Gniazdo danych
Porównaj
SL20080907D1
SL20080907D1 Sl nośnik urządz. 2xRJ45 kat.6 alu.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080960D1 Sl nośnik urządz. 2x2P+E alu.

Opis produktu

Tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 2x gniazdo 2P+E alu

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Liczba jednostek osprzętu
2
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Standardowy
Wykończenie ozdobne
Inne
Wyposażenie
Gniazdo ze stykiem ochronnym
Porównaj
SL20080960D1
SL20080960D1 Sl nośnik urządz. 2x2P+E alu.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080AD1 Sl maskownica nośnika 20x80 alu.

Opis produktu

Tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 alu

Dane techniczne

Długość
110 mm
Głębokość
20 mm
Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Inne
Z folią ochronną
Nie
Porównaj
SL20080AD1
SL20080AD1 Sl maskownica nośnika 20x80 alu.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar