SL4-FL120-A amber Moduł świetlny LED błyskowyEATON

files/fotob/36692.jpg.
SL4-FL120-A amber Moduł świetlny LED błyskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
171366
Kod EAN: 
4015081678976
Symbol Sonepar: 
P00971893
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł światła błyskowego, Kolor pomarańczowy, Zacisk śrubowy: Kolumny sygnalizacyjne SL, Stopień ochrony: IP66, Rodzaj zabezpieczenia UL: Typ 4, 4X, 13, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 110/120 V AC, Rodzaj światła: Światło błyskowe, Elementy świetlne: LED, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy: IEC/EN 60947-5-1

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 120 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 120 V
Napięcie pracy dla DC
0 V
Pobór mocy
W [NA]
Średnica zewnętrzna
43 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło błyskające
Kolor obudowy
Czarny
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar