SL7-CB-800 Moduł podstawowyEATON

files/fotob/2336910.jpg.
SL7-CB-800 Moduł podstawowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
177312
Kod EAN: 
4015081717651
Symbol Sonepar: 
P10059188
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł podstawowy, Kolor czarny, Rura aluminiowa kolorowa, Zacisk śrubowy: Kolumny sygnalizacyjne SL, Sposób podłączenia: Zaciski sprężynowe, Typ mocowania: do montażu poziomego, Wyposażone w: Podstawa z rurą aluminiową i stopką z tworzywa, z pokrywą, Długość rurki: 800 mm, Liczba modułów: maks. 5 moduły, Do zastosowania z: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy: IEC/EN 60947-5-1, stopień ochrony IEC: IP66, IEC/EN 60529, Rodzaj zabezpieczenia UL: Typ 4, 4X, 13

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SL7/4-FW Kątownik mocujący

Opis produktu

Wspornik montażowy z tworzywa sztucznego, montaż pionowy
Porównaj
171446
SL7/4-FW Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL7/4-MMS IP66 Podstawa magnetyczna

Opis produktu

Magnetyczny system montażowy
Porównaj
172954
SL7/4-MMS IP66 Podstawa magnetyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar