SL7-L120 Żarówka BA15dEATON

files/fotob/2336868.jpg.
SL7-L120 Żarówka BA15d
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
171292
Kod EAN: 
4015081678365
Symbol Sonepar: 
P00971945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa z włóknem, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Montaż: Ba15d, Żywotność: 3000 h, Moc: 7 W, Znamionowe napięcie robocze: Ue= 120 V V, Do zastosowania z: SL7-L-…, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Długość całkowita
16 mm
Moc lampy
7 - 7 W
Moc źródła światła
7 W
Napięcie lampy
120 - 120 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Strumień świetlny
lm [NA]
Temperatura barwowa
2800 K
Średnia trwałość znamionowa
3000 h
Średnica
mm [NA]
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Kolor
Brak
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Tak
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Do wskaźników
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SL7/4-BET Narzędzie do wymiany żarówek

Opis produktu

Narzędzie, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Narzędzie do wymiany żarówki, Do zastosowania z: SL7-L-…, SL4-L-…
Porównaj
171294
SL7/4-BET Narzędzie do wymiany żarówek
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar