SlimLine LED 24V/4W Pasek LEDEATON

files/fotob/2331067.jpg.
SlimLine LED 24V/4W Pasek LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
170125
Kod EAN: 
4015081666249
Symbol Sonepar: 
P01705084
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
430 mm
Długość wbudowania
430 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
4 W
Napięcie znamionowe
24 V
Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Ograniczenie olśnienia UGR poprzeczne
30
Ograniczenie olśnienia UGR wzdłużne
30
Szerokość
28 mm
Szerokość wbudowania
28 mm
Wysokość/głębokość
13 mm
Zakres napięcia znamionowego
22.8 - 25.2 V
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Średnica wbudowania
44 mm
Średnica zewnętrzna
44 mm
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa panelowa
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Kolor obudowy
Aluminium
Raster perforowany
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
G
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Zawiera zapłonnik
Nie
Kuloodporny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Rodzaj rastra
Inne
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Podział światła
Symetryczny
Odbłyśnik
Inne
Rodzaj obwodu
Inne
Z czujnikiem światła
Tak
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Odporność udarowa
Brak
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Materiał rastra
Inne
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
600 °C - 30 s
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Inne
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Odbłyśnik perforowany
Nie
Montaż na magnes
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar