SLM50C40 2 (200x3000) FT Drabinka pionowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/334051.jpg.
SLM50C40 2 (200x3000) FT Drabinka pionowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SLM C40-SERIE
Nr Katalogowy: 
6010466
Kod EAN: 
4012196146116
Symbol Sonepar: 
P00684166
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drabina pionowa o wysokości boku 50 mm jest dostarczana w stanie rozmontowanym i musi być skręcona na miejscu.

Dane techniczne

Ciężar
5.73 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
600 mm
Odległość między szczeblami
600 mm
Szerokość
200 mm
Szerokość drabinki kablowej
200 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość drabinki kablowej
50 mm
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Pionowa drabinka kablowa
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Profil U
Rodzaj szczebli
Profil bez perforacji

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BW60/40 FT KĄTOWNIK MOCUJĄCY

Opis produktu

Kątownik mocujący o rozmiarze ramienia 60 x 60 mm
Porównaj
6019560
BW60/40 FT KĄTOWNIK MOCUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
CPS4SK OR SP NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna dla szyny profilowej typu MS4022

Dane techniczne

Długość
27 mm
Szerokość
44.4 mm
Szerokość pokrywy
44.4 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Profil C
Porównaj
1124555
CPS4SK OR SP NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VUS5 FT (6000mm) ŁĄCZNIK DO WIESZAKA U

Opis produktu

Łącznik, do łączenia wieszaków US 5
Porównaj
6018505
VUS5 FT (6000mm) ŁĄCZNIK DO WIESZAKA U
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar