SLR-13 1-10V Sterownik RGByZAMEL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LDX10000009
Kod EAN: 
5903669040859
Symbol Sonepar: 
P00875732
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik RGB SLR-13 przeznaczony jest do sterowania diodami LED RGB w układzie wspólny „+” (taśmy RGB, moduły RGB, oprawy RGB serii LEDIX). Sterowanie prowadzone jest przewodowo z wykorzystaniem potencjometru pracującego w standardzie 1÷10 V z funkcją łącznika. Za pomocą potencjometru możliwy jest płynny wybór koloru z określonej palety barw oraz jego rozjaśnianie/ściemnianie. Wyłączenie oświetlenia jest realizowane przez przekręcenie potencjometru na minimum. Sterowanie kolorami prowadzone jest z wykorzystaniem modulacji PWM z rozdzielczością 9-bit. Sterownik posiada niewielkie rozmiary, które umożliwiają bezpośredni montaż w standardowej puszce ?=60 mm

Dane techniczne

Długość
47.5 mm
Szerokość
47.5 mm
Wysokość
20 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Rodzaj sterowania ściemnianiem
1-10 V
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar