SM 340 40A 230V 4NO Stycznik modułowy z manipulatoremLEGRAND

files/fotob/667187.jpg.
SM 340 40A 230V 4NO Stycznik modułowy z manipulatorem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SM300
Nr Katalogowy: 
412553
Kod EAN: 
3245064125536
Symbol Sonepar: 
P00097931
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Styczniki modułowe SM 300 - Prądy znamionowe 40 A lub 63 A - Zgodne z normą IEC/EN 61095 - Wersje z manipulatorem lub bez - NO - Styk zierny, NC - Styk rozwierny Parametry produktu: Napięcie cewki: 230 V~: - Prąd znamionowy: 40 A - Rodzaje zestyków: 4NO - Szerokość w modułach 17,5 mm: 3 - Z manipulatorem - Manipulator umożliwia ręczne przestawienie zestyków stycznika podczas prac serwisowych lub testowania instalacji elektrycznej - 3 pozycje manipulatora: "ZAŁ", "WYŁ" oraz "AUTO" (sterowanie cewką stycznika)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria użytkowania
1
Liczba modułów
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
3100 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
3400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
5000 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Znamionowe napięcie pracy
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterujące
195 - 253 V
Znamionowy prąd pracy
40 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Suwak do obsługi manualnej
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar