SM FO robust cable GP (4E9/125) Outdoor cable with Rodent protection splittable without connector sold by the meter minimum order 20 m max. Length 2000 m
Dane techniczne
Liczba włókien
4
Liczba włókien
4
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Pancerz
Tak
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Rodzaj włókna
Jednomodowy 9/125
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
MM FO BFOC connector set 20 units for FO cable, Standard, trailing, indoor, ground, FRNC, robust and ship cable Note: for assembly, special tools and specialist personnel are required gluing and polishing technology
MM FO SC connector set 10 duplex connectors for FO cable Standard, trailing, Inner and ship cable Note: for assembly, special tools and specialist personnel are required gluing and polishing technology