SM INOX 304 2-poz.ster.IP66 Obudowa przyciskówRITTAL

files/fotob/390793.jpg.
SM INOX 304 2-poz.ster.IP66 Obudowa przycisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2384020
Kod EAN: 
4028177529410
Symbol Sonepar: 
P00664902
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SM Obudowa przycisków SxWxG: 160x100x90 mm, Stal nierdzewna 1.4301 bez płyty montażowej, 2 wycięcia na przyciski

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Szerokość
160 mm
Wysokość
100 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Inne
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego

Produkty powiązane i akcesoria

HD EMC M16x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M16x1,5, Dla Ø kabla 5-10 mm, wersja EMC

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 10 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410110
HD EMC M16x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD EMC M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M20x1,5, Dla Ø kabla 6-12 mm, wersja EMC

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410120
HD EMC M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD EMC M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M25x1,5, Dla Ø kabla 12-17 mm, wersja EMC

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 17 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410130
HD EMC M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M20x1,5, Dla Ø kabla 6-12 mm, wersja Standard

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410020
HD M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M25x1,5, Dla Ø kabla 12-17 mm, wersja Standard

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 17 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410030
HD M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL (4szt) Wspornik ścienny

Opis produktu

KL Uchwyt mocowania naściennego, stal nierdzewna, 1.4301, Odległość od ściany 8 mm
Porównaj
1594000
KL (4szt) Wspornik ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL (5szt) Zestaw uziemiający

Opis produktu

KL Zestaw uziemienia do KL
Porównaj
2570100
KL (5szt) Zestaw uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
KX (4szt) Uchwyt

Opis produktu

SZ Łącznik mocowania do ściany, do AX i KX blacha stalowa, odstęp od ściany: 8 mm
Porównaj
1594010
KX (4szt) Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia

Opis produktu

SZ Śruba wyrównania ciśnienia

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459500
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 200mm/10mm2 M6 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M6-M6, do przekroju 10 mm², dł.: 200 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565100
SZ 200mm/10mm2 M6 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar