SM SC PigtailSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944258.jpg.
SM SC Pigtail
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI
Nr Katalogowy: 
ACTFT1C1S19S10
Kod EAN: 
3606481214614
Symbol Sonepar: 
P01647244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This simplex SC fibre pigtail with 0.9 mm tight buffer fibre at length of 1 meter and blue coloured push-pull SC connector terminated on one end. It is singlemode OS2 optical performance and meets ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801 standards. The pigtail is with Low Smoke Zero Halogen (LSZH) sheath compliant to IEC 60332-3C. It supports LAN, WAN and active device termination to provide a reliable and durable connection solution. It is fully factory terminated and tested to ensure a reliable and durable optical connection solution

Dane techniczne

Długość
1 m
Rodzaj złącza wtykowego
SC
Kategoria
OS1
Kolor
Żółty
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Rodzaj
Pigtail kablowy
Rodzaj włókna
Jednomodowy
Rodzaj żyły
Tuba ścisła
Wersja APC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar