SMA 0113 Wyłącznik krańcowy magnetycznyWIELAND ELECTRIC

files/fotob/259956.jpg.
SMA 0113 Wyłącznik krańcowy magnetyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
R1.100.0113.0
Kod EAN: 
4049088014482
Symbol Sonepar: 
P01309309
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość czujnika
36 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
17 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
8 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
200 mA
Minimalny prąd wyjściowy
5 mA
Strefa działania
0.5 mm
Szerokość czujnika
26 mm
Wysokość czujnika
13 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
5 - 48 V
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Kabel
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj aktywacji
Magnes
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar