SMALL SQUARE LED 6W/830 520lm IP65 Oprawa LED do podłożaSLV

files/fotob/1044310.jpg.
SMALL SQUARE LED 6W/830 520lm IP65 Oprawa LED do podłoża
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NAUTILUS
Nr Katalogowy: 
231035
Kod EAN: 
4024163140775
Symbol Sonepar: 
P01175968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przenośne reflektory z serii NAUTILUS to bestsellery typu „plug & play” firmy SLV, które od wielu lat upiększają niezliczone komercyjne i prywatne powierzchnie zewnętrzne. Powody są oczywiste: wysoka jakość bez kompromisów w zakresie niezawodności i elastyczności. Oświetlenie zewnętrzne NAUTILUS zapewnia niezrównaną atmosferę i olśniewający efekt w ogrodzie, zarówno w mroźną noc zimową, jak i w ciepły letni wieczór. Światło lamp Nautilus pomoże Ci wyeksponować kwiaty, drzewa lub oczka wodne w ogrodzie. Seria oświetlenia NAUTILUS obejmuje wiele wersji różnego typu, kształtu oraz w różnych kolorach, z przewodem zakończonym wtyczką lub bez zakończenia, mocowanych na podstawie lub z kolcem do wbijania w grunt. W przypadku lamp z oprawą żarówki GU10 należy zwrócić uwagę na maksymalne wymiary oraz moc stosowanego źródła światła (źródło światła nie należy do zakresu dostawy). Daj się zainspirować różnorodnym zaletom klasycznych modeli lamp SLV!

Dane techniczne

Do lamp o mocy
8.5 - 8.5 W
Długość
80 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
8.5 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
700 - 700 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
700 - 700 mA
Skuteczność świetlna oprawy
77.65 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
660 lm
Szerokość
70 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
117 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Grot
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Barwa światła
Biały
Ze statecznikiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Z podstawą
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar