SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU Gniazdo SmartLEDVANCE

files/fotob/1089235.jpg.
SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU Gniazdo Smart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ NIGHTLIGHT PLUG
Nr Katalogowy: 
4058075571013
Kod EAN: 
4058075571013
Symbol Sonepar: 
P10075064
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zintegrowana wtyczka Nightlight z inteligentnym gniazdem do sterowania urządzeniami z technologią Bluetooth. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + (z minimalnym systemem Android 6.0 lub iOS 11.0). Dostępne sterowanie głosowe: Apple Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa. Aby zapewnić pełną funkcjonalność, wymagane jest podłączenie za pomocą aplikacji Apple Home do Apple TV (wersja tvOS 10 lub nowsza) lub iPad (wersja iOS 10 lub nowsza). Wysoka moc przełączania: do 3680 W / 16 A. Protokół sieciowy: Bluetooth. Lampka nocna wytwarzająca ciepłobiałe światło, bez możliwości ściemniania. Projektowanie. Korzyści ze stosowania produktu: Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym. Światło nocne jako światło orientacyjne lub światło bezpieczeństwa w nocy lub w ciemnym miejscu. Proste podłączenie urządzeń elektrycznych poprzez standardowe gniazdko. Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych. Obszar zastosowań: Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym. Lampka nocna jako światło orientacyjne lub oświetlenie bezpieczeństwa do pokoi dziecięcych, schodów lub sypialni. Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania wymagana jest aplikacja LEDVANCE SMART + dla systemu Android (wersja 6.0 lub nowsza). Do sterowania wymagana jest aplikacja Apple Home dla urządzeń iPhone (wersja iOS 10 lub nowsza), iPad (wersja iOS 10 lub nowsza), Apple TV (wersja tvOS 10 lub nowsza) albo Apple Watch (wersja watchOS 2 lub nowsza)

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
84 mm
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar