SMART BTG60D 6W/827 E27 806lm dim Źródło LED (E)LEDVANCE

files/fotob/1087887.jpg.
SMART BTG60D 6W/827 E27 806lm dim Źródło LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ FILAMENT GLOBE DIMMABLE
Nr Katalogowy: 
4058075208568
Kod EAN: 
4058075208568
Symbol Sonepar: 
P10054874
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kulisty kształt, w stylu żarówki z imitacją żarnika, z technologią Bluetooth. Cechy produktu: Lampa LED z funkcją inteligentnego bezprzewodowego sterowania oświetleniem. Dostępne wersje z przezroczystą bańką lub bursztynowo-złotym wykończeniem bańki. Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z co najmniej Androidem 6.0 lub iOS 11.0). Aby zapewnić pełną funkcjonalność, wymagane jest podłączenie za pomocą aplikacji Apple Home do Apple TV (wersja tvOS 10 lub nowsza) lub iPad (wersja iOS 10 lub nowsza). Ściemnialne. Protokół sieciowy: Bluetooth. Trwałość: do 20 000 h. Twój inteligentny dom jest posłuszny Twojemu słowu - użyj Asystenta Google i steruj oświetleniem za pomocą poleceń głosowych. Korzyści ze stosowania produktu: Lampy wyposażone w innowacyjną technologię „włókien” LED. Łatwy montaż i użycie. Mniejsze zużycie energii nawet o 80 % w porównaniu do żarówek halogenowych. Nie zawiera rtęci. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne. Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych. Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania wymagana jest aplikacja LEDVANCE SMART + dla systemu Android (wersja 6.0 lub nowsza). Do sterowania wymagana jest aplikacja Apple Home dla urządzeń iPhone (wersja iOS 10 lub nowsza), iPad (wersja iOS 10 lub nowsza), Apple TV (wersja tvOS 10 lub nowsza) albo Apple Watch (wersja watchOS 2 lub nowsza)

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
168 mm
Kąt rozsyłu światła
300 °
Kąt rozsyłu światła
320 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
6 - 6 W
Moc źródła światła
5.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
50 - 50 mA
Prąd znamionowy
48 mA
Skuteczność świetlna
134 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Strumień świetlny
650 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.09
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
124 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Bardzo ciepła
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Typ bańki
R39
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar