Ten zasilacz Smart-UPS firmy APC jest przeznaczony dla specjalistów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy i ciągłości działania. Interaktywny zasilacz UPS o mocy 1000 VA do montażu w szafie serwerowej o wysokości 2U zapewnia czystą moc sinusoidalną do obsługi krytycznych układów elektronicznych podczas przerw w zasilaniu. Jest wyposażony w wejście IEC 320 C14, 4 wyjścia IEC 320 C13 i 2 kable połączeniowe IEC. Posiada gniazdo SmartSlot na opcjonalną kartę zarządzania siecią, która umożliwia bezpieczne zamykanie serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i klastrów HCI za pomocą PowerChute Network Shutdown. UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub platformami scentralizowanego zarządzania innych firm. Zapewnia ochronę przeciwprzepięciową przed uderzeniami piorunów, spadkami mocy, spadkami napięcia i przepięciami. UPS SMT posiada 3 lata gwarancji, a wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy 2 lata gwarancji. Jest kompatybilny z dedykowanym akumulatorem wymienianym przez użytkownika, a wymienny akumulator APC pomaga przywrócić wydajność zasilacza UPS do oryginalnej specyfikacji
The Dry Contact I/O Card provides 6 configurable output relays and 4 input contacts to monitor external triggers and initiate actions on external devices. The 2 Universal I/O (UIO) ports support optional environmental sensors and the Dry Contact I/O Accessory. The Dry Contact I/O Accessory provides 2...
Karta Network Management APC umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie jednofazowymi i trójfazowymi zasilaczami UPS za pośrednictwem przeglądarek sieciowych. Karta Network Management umożliwia monitorowanie działania zasilacza UPS za pomocą przeglądarki internetowej Oprogramowanie sterujące urządzeniem...
Karta Network Management APC umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie jednofazowymi i trójfazowymi zasilaczami UPS za pośrednictwem przeglądarek sieciowych. Karta zarządzająca Network Management z czujnikiem temperatury umożliwia monitorowanie działania zasilacza UPS za pomocą przeglądarki internetowej...
The Legacy Communications SmartSlot Card provides serial communications support for the UPS-Link protocol for SC, SMC, SMX, SMT, SURTD, SRT UPS models. These UPS devices no longer communicate using the UPS-Link protocol. The Legacy Communications Card can be used for custom applications using the UPS-Link...
The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or...