SMART WIFI FLEX 5M MGC RGB RC 24W Pasek LEDLEDVANCE

files/fotob/1577582.jpg.
SMART WIFI FLEX 5M MGC RGB RC 24W Pasek LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ WIFI MAGIC RGB FLEX WITH REMOTE CONTROL
Nr Katalogowy: 
4099854095146
Kod EAN: 
4099854095146
Symbol Sonepar: 
P10136809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dekoracyjne Taśmy LED z technologią WiFi i MAGIC RGB. Cechy produktu: Ściemnialne. Sterowanie kolorami RGB. Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Elastyczne taśmy LED, które można wyginać. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Magic RGB Color Control dla maksymalnej elastyczności wyboru barwy światła. Obszary zastosowań: Pomieszczenia codziennego użytku. Oświetlenie pośrednie. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie. Pilot i bateria w zestawie

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
24 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Szerokość
10 mm
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
3 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z obsługą IFTTT
Tak
Barwa światła
Czerwony
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z końcówką
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Osprzęt wymienny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Z pokrywą ochronną
Nie
Do ściemniacza
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Z zestawem połączeniowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SMART WIFI FLEX 3M MGC RGB RC 15,5W Pasek LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854095115

SMART WIFI FLEX 3M MGC RGB RC 15,5W Pasek...

SMART WIFI FLEX 3M MGC RGB RC 15,5W Pasek LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar