SMART+ Wifi Floodlight 100W RGB+W 8000lm IP65 Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/1788864.jpg.
SMART+ Wifi Floodlight 100W RGB+W 8000lm IP65 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ MULTICOLOR
Nr Katalogowy: 
4058075831452
Symbol Sonepar: 
P10148108
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacze z technologią Wi-Fi. Cechy produktu: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Sterowanie kolorami RGB. Ściemnialne. Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała). Protokół sieciowy: WiFi. Mounting bracket for up to 180° tilting. Stopień ochrony: IP65. Podłączenie przewodem o długości 0,5 m, wymagane okablowanie. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania. Łączy funkcjonalność oświetlenia ogólnego i nastrojowego. Obszary zastosowań: Elewacje budynków. Wyposażenie / Akcesoria: Wspornik montażowy w zestawie. Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Dane techniczne

Długość
255 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
100 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
440 - 440 mA
Skuteczność świetlna oprawy
80 lm/W
Strumień świetlny
8000 - 8000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8000 lm
Szerokość
39 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
284 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Światłość
3600 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
20
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Bez funkcji ściemniania
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Regulacja
Obrotowy
Barwa światła
Biały
Odporność udarowa
IK06
Odbłyśnik
Brak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele barw
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Floodlight 50W RGB+W SMART+ Wifi IP65 3000lm Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075831438

Floodlight 50W RGB+W SMART+ Wifi IP65 3000lm...

Floodlight 50W RGB+W SMART+ Wifi IP65 3000lm Naświetlacz LED
SMART WIFI FLOOD 10W RGBW DG 800lm IP65 Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075474604

SMART WIFI FLOOD 10W RGBW DG 800lm IP65 Naświetlacz...

SMART WIFI FLOOD 10W RGBW DG 800lm IP65 Naświetlacz LED
SMART WIFI FLOOD 20W RGBW DG 1600lm IP65 Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075474628

SMART WIFI FLOOD 20W RGBW DG 1600lm IP65...

SMART WIFI FLOOD 20W RGBW DG 1600lm IP65 Naświetlacz LED
SMART+WIFI FLOOD 30W/3000K 2190lm 100D IP65 czarny Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075474642

SMART+WIFI FLOOD 30W/3000K 2190lm 100D IP65...

SMART+WIFI FLOOD 30W/3000K 2190lm 100D IP65 czarny Naświetlacz LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar