Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi. Cechy produktu: Protokół sieciowy: WiFi. Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień. Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę. Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych. Zalety produktu: Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju. Wąski i gładki model. Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi. Elastyczne pozycjonowanie. Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła. Obszary zastosowań: Pomieszczenia codziennego użytku. Sale narad i konferencyjne. Domowe obszary rozrywki. Kąciki do gier. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja tylko w pomieszczeniach. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci
Dane techniczne
Długość
365 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
14 W
Napięcie lampy
220 - 240 V
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
25 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
350 lm
Szerokość
365 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
1400 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ze ściemniaczem
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Z czujnikiem światła
Nie
Regulowane
Nie
Wiele barw
Bezstopniowo
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z odbłyśnikiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
RGB
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Podział światła
Symetryczny
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)