Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi. Cechy produktu: Protokół sieciowy: WiFi. Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień. Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę. Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych. Zalety produktu: Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju. Wąski i gładki model. Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi. Elastyczne pozycjonowanie. Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła. Obszary zastosowań: Pomieszczenia codziennego użytku. Sale narad i konferencyjne. Domowe obszary rozrywki. Kąciki do gier. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja tylko w pomieszczeniach. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci
Dane techniczne
Długość
365 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
14 W
Napięcie lampy
220 - 240 V
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
39 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
550 lm
Szerokość
365 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
1400 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
RGB
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Regulowane
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)