SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTWBK 8W 180lm Oprawa LED stojącaLEDVANCE

files/fotob/1357359.jpg.
SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTWBK 8W 180lm Oprawa LED stojąca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM WITH REMOTE CONTROL
Nr Katalogowy: 
4058075765177
Kod EAN: 
4058075765177
Symbol Sonepar: 
P10133985
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi. Cechy produktu: Protokół sieciowy: WiFi. Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień. Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę. Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych. Zalety produktu: Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju. Wąski i gładki model. Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi. Elastyczne pozycjonowanie. Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła. Obszary zastosowań: Pomieszczenia codziennego użytku. Sale narad i konferencyjne. Domowe obszary rozrywki. Kąciki do gier. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja tylko w pomieszczeniach. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci

Dane techniczne

Długość
80 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
8 W
Napięcie lampy
220 - 240 V
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
22 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
180 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
800 mm
Średnica
80 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze ściemniaczem
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DSI
Nie
Regulowane
Nie
Wiele barw
Bezstopniowo
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz DALI
Nie
Z odbłyśnikiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
RGB
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz programowalny
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Czarny
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTWWT 8W 280lm Oprawa LED stojąca
Porównaj
LEDVANCE
4058075765153

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTWWT 8W 280lm...

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTWWT 8W 280lm Oprawa LED stojąca
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar