Dekoracyjne punkty świetlne do użytku na zewnątrz z technologią WiFi. Cechy produktu: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Sterowanie kolorami RGB. Ściemnialne. Stopień ochrony (dots): IP65. Stopień ochrony (zasilacz): IP44. Rozszerzenie maksymalnie do 18 punktów. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania. Obszary zastosowań: Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków. Wyposażenie / Akcesoria: Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
Dane techniczne
Długość
23 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
2.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
152 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
380 lm
Szerokość
23 mm
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
96 mm
Średnica
23 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Grot
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Barwa światła
Inne
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rozsył światła
Bezpośredni
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)