Dekoracyjne paski LED do użytku zewnętrznego z technologią WiFi. Cechy produktu: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Sterowanie kolorami RGB. Ściemnialne. Elastyczne taśmy LED, które można wyginać. Stopień ochrony: IP44. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenerii oświetleniowych. Obszary zastosowań: Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków. Pomieszczenia codziennego użytku. Oświetlenie pośrednie i bezpośrednie. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
Dane techniczne
Długość
5000 mm
Kąt rozsyłu światła
110 °
Maksymalna moc zestawu
20 W
Minimalny kąt zgięcia
60 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
32 lm/W
Szerokość
17.5 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
9.9 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyczka płaska
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Barwa światła
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do ściemniacza
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
G
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Model samoprzylepny
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)