Kształt żarówki reflektorowej z technologią WiFi. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android™️ co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania przez Asystenta Google i Amazon Alexa. Regulacja temperatury barwowej światła: 2700…6500 K. Sterowanie kolorami RGB. Ściemnialne. Protokół sieciowy: WiFi. Trwałość: do 20 000 h. Zalety produktu: Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji. Łatwy montaż i użycie. Nie zawiera rtęci. Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne. Pomieszczenia mieszkalne. Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.). Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych. Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
Dane techniczne
Długość
52 mm
Kąt rozsyłu światła
45 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Napięcie znamionowe
2 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
71 lm/W
Strumień świetlny
350 - 350 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
350 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
50 mm
Światłość
467 cd
Kąt wiązki
45 - 45 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
350 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
RGBW
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej
G
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015