SMART ZB FLEX 3P RGBW FS1 11W 700lm IP20 Moduł LEDLEDVANCE

files/fotob/816587.jpg.
SMART ZB FLEX 3P RGBW FS1 11W 700lm IP20 Moduł LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ FLEX RGBW
Nr Katalogowy: 
4058075208339
Kod EAN: 
4058075208339
Symbol Sonepar: 
P01891895
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne paski LED do użytku wewnętrznego, z technologią ZigBee | Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0) | Moc nominalna: 11,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2000…6500 K | Strumień świetlny: 700 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1800.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 3.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 20000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa ochronności: II | Normy : CE | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
1800 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Maksymalna moc zestawu
11 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Napięcie lampy
220 V
Skuteczność świetlna oprawy
64 lm/W
Szerokość
12 mm
Temperatura barwowa
2000 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość
3 mm
Wysokość/głębokość
3 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyczka płaska
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Barwa światła
Inne
Do ściemniacza
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
G
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Model samoprzylepny
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z końcówką
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z zestawem połączeniowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar